Beli extension bar monotaro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
  2. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  3. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  4. JTC 3/8inch Dr. Extension Bar (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp50.900

    JTC 3/8inch Dr. Extension Bar (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. American Tool Extension Bar
    Mulai

    Rp29.900

    American Tool Extension Bar
    Deskripsi:
    > Chrome finished> Chrome vanadium steel hardened and tempered> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
  6. TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. IMPACT EXTENTION BAR Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari impact adaptor dan digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.
  7. JTC Dr. Extension Bar (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp27.900

    JTC Dr. Extension Bar (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Chrome plating is applied to improve wear resistance and corrosion resistance. I do matte finish for the purpose of slip prevention to make it hard to slip when touched with oiled hands. Machine, equipment, piping, construction etc. For bolts and nuts in all industries for desorption
    atribut:
    • Nominal Dimension (mm): 24 x 27
    • Overall Length L (mm): 341
    • Dimension D1 (mm): 34.8
    • Dimension D2 (mm): 39
    • Dimensions t1 (mm): 13.7
    • Dimensions t2 (mm): 13.7
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Angle (°): 45
    • Opposite Dimensions (mm): 24x27
    • Shape: offset
  9. TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
  10. FACOM Extension Socket (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

  11. monotaro Clip Pliers Bent Type
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Clip Pliers Bent Type
    Deskripsi:
    It is possible to use trim clips for interior as well as exterior clips of tire houses. It is used for exterior clips and interior trim clips
    atribut:
    • Overall Length (mm): 180
  12. TRUSCO Extension Bar
    Mulai

    Rp64.900

    TRUSCO Extension Bar
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
    • Surface Processing: Trivalent chromium plating
Daftar Harga extension bar monotaro Terbaru October 2026
TONE Shake Neck Extension BarsRp87.900
monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)Rp25.900
monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp169.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
MAXPOWER Extension BarRp21.900
JTC 3/8inch Dr. Extension Bar (Mata Sock Hexagonal)Rp50.900
American Tool Extension BarRp29.900
TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)Rp109.900
JTC Dr. Extension Bar (Mata Sock Hexagonal)Rp27.900
monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)Rp95.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)